ヘルメット 山林のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ヘルメット 山林」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伐採 ヘルメット」、「ファナーヘルメット」、「草刈り ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約736 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3222F
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約796 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。 セット内容 ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ 材質 ヘルメット部:樹脂 形状 防災面
1セット(4点)
4,498 税込4,948
当日出荷

衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm) 53~62 EN規格 EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。 ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。 ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。 また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。 ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。 飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類 アメリカン シールド あり 頭囲(cm) 52-62 通気孔 あり 使用区分 飛来・落下物用
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

幅広い作業に対応できる安全で快適な機能 国家検定合格品
用途飛来 落下物用 サイズ フリー 関連資料 (2.3MB) (2.39MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m 材質 ポリカーボネート トラスコ品番 820-2697 質量(g) 85 2018年トラスコ掲載ページ 6 0132
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm) 80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約559 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g) 193 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 260×210×170
1個
2,998 税込3,298
欠品中

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質 100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズ フリーサイズ ウエスト(cm) 約80-105 全長(cm) 約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3227F
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約607 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)メッシュシールド+イヤーマッフル No.3201
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g) 約368 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性 EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双) 1 機能 防振・耐切創 材質(甲) アラミド繊維 材質(掌側) 人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) スチール(24メッシュ) 適合 (ヘルメット)MP型、アメリカン型 幅(mm) 215 高さ(mm) (最長部)180 質量(g) 約83 対応 MP型対応、溝付型対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質 プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g) 215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アンボプロテクター頭・耳2点セット No.3225F
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約567 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷