- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット 涼しいのおすすめ人気ランキング
ヘルメット 涼しいのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新141件の「ヘルメット 涼しい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット クーラー」、「通気 性 ヘルメット」、「ヘルメット 保冷剤」などの商品も取り扱っております。
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様
スチロールライナー入
質量(g)
464
サイズ(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約33
頭囲(cm)
53~62
材質(ハンモック)
ポリエステル
材質(ひさし)
ポリカーボネート
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様
アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)
53~62
製品質量(g)
約438
内装
OT型
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。
セット内容
内装、あご紐付
名入れ
可
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約460
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔
あり
名入れ
可
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)
53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
264×194×119
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
165
タイプ
穴あき
使用目的
ムレ軽減
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×200×128
ひさし長さ(mm)
約33
材質
ABS樹脂
質量(g)
約200
頭囲(cm)
53~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS
仕様
M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品
質量(g)
395
内装
SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)
55~62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合
KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式
飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
288×228×152
内寸法(mm)
長さ235×幅206
シールド
あり
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
トラスコ品番
811-1265
質量(g)
450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×222×162
バイザー色
スモーク
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
ABS樹脂
適合頭囲(cm)
54~61
質量(g)
350
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272.5×220×161
ひさし長さ(mm)
約40
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質
帽体:熱可塑性ABS樹脂。ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)
ヒサシ:約40
幅(mm)
170
高さ(mm)
140
質量(g)
175
奥行(mm)
250
サイズ(cm)
53~60
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容
本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
約45(本体のみ)
消費電力(W)
強:約1、弱:約0.2
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池
単三電池×4本
材質(ベルト)
取付:塩化ビニール
送風量
強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)
約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)
約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)
横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)
スモーク
質量(g)
約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約288×227×159
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー
樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)
35
通気孔
あり
頭囲(cm)
約54~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ
可
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質
(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様
二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)
465
内装
J型
名入れ
可
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用