- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット 通気孔付きのおすすめ人気ランキング
ヘルメット 通気孔付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「ヘルメット 通気孔付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「名入れヘルメット」、「保護メガネ」、「ミドリ安全 ヘルメット 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約460
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔
あり
名入れ
可
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)
445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×220×152
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
有り
名入れ
可
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様
アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)
53~62
製品質量(g)
約438
内装
OT型
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
国家検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
種類
アメリカン
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体)ABS樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)
415
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
221×282×162
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様
M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)
380
内装
FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
通気孔
あり
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様
スチロールライナー入
質量(g)
464
サイズ(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
ABS樹脂
適合頭囲(cm)
54~61
質量(g)
350
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272.5×220×161
ひさし長さ(mm)
約40
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS
仕様
M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品
質量(g)
395
内装
SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)
55~62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様
衝撃吸収ライナー付
質量(g)
370
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
280×225×150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
衝撃吸収ライナー
付
材質(あごひも)
ポリプロピレン
名入れ
可
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)
スモーク
質量(g)
約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約288×227×159
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー
樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)
35
通気孔
あり
頭囲(cm)
約54~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ
可
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)
53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
264×194×119
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
165
タイプ
穴あき
使用目的
ムレ軽減
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質
(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様
二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)
465
内装
J型
名入れ
可
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)
283×220×152
質量(g)
445
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約33
頭囲(cm)
53~62
材質(ハンモック)
ポリエステル
材質(ひさし)
ポリカーボネート
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質
ABS樹脂
質量(g)
410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
規格
厚生労働省保護帽規格に適合
種類
MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×220×152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
通気性のあるベンチレーションモデル
材質
ABS樹脂
色
グレー/バイザースモークB
質量(g)
395
規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
頭囲(cm)
最大61
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
S式ワンタッチ
使用区分
飛来落下物用・墜落時保護用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷