- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ヘルメットマウントのおすすめ人気ランキング
ヘルメットマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「ヘルメットマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット ヘッドライト固定」、「ヘルメットホルダー」、「gopro マウント」などの商品も取り扱っております。
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番
207-2267
適合機種
HEROの全カメラ
セット内容
スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)
45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
スペアパーツライト用ブラケット ヘルメット用スタジアム2(HL-EL920RC)/ボルト1200(HL-EL1000RC)/ボルト700(HL-EL470RC)/ボルト300(HL-EL460RC)/ボルト100(HL-EL150RC)エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)ウノ(HL-EL010)/ジドー(HL-AU230)/HL-EL135/HL-EL140/イノウ(MSC-GC100)
1個
¥659
税込¥725
33日以内出荷
CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所
左右選択可
頭囲(cm)
ヘッドバンド:44~56(±3)
本体質量(g)
約90
使用環境
温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境
温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)
65
対応
GoPro全機種
素材
(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)
43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライト本体をヘルメットに装着するためのマウントです。取り付けるヘルメットの種類により、強粘着テープ、もしくはベルクロテープで固定します。
適合機種
レッドレンザー Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容
本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)
29×27×103
本体質量(g)
75
使用温度(℃)
-20~80
レンズ
1/2.86
連続使用時間(時間)
約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能
3軸スタビライズ機能
時間
上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度
3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能
IPX5
保存形式
MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約6
録画時間
約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)
2200
対応メモリーカード
microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーション
IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角
110°(対角)
Wi-Fi
接続可能距離 最大10m
イメージセンサー
Sony IMX386
充電端子
USB TYPE-C
ファイルメモリ
2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様
ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品
取扱説明書、保証書
材質
外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)
MAX:2.5
本体質量(g)
約140(ケーブル込)
レンズ
185°広角レンズ
電源電圧(V)
DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×69×92
マイクロホン
1(モノラル、無指向性)
総画素数
約1230万画素
ズーム
2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度
Full HD/HD/VGA
外部出力端子
USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能
IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式
動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランス
オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)
-5~+50
F値
2.4
手ブレ補正機能
エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定
6400/12800
最低被写体照度(Lux)
0.75
画角
水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)
カメラ:約37×30×50
質量(g)
カメラ:約35
本体寸法(mm)
約76×79×28
本体質量(g)
約130
レンズ
2.83mm F=2.5
記録方式
エンドレス録画(上書き方式)
消費電流(mA)
約330以下
防塵防水性能
IP56
充電時間(時間)
約3
記録ファイル形式
MP4
録画時間
64時間
画素数
HD720P(1280×720)
対応メモリーカード
SD
バッテリー稼動時間
満充電時:約9時間
取付マウント寸法(mm)
本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18
フレームレート
25fps
画角
水平84度、垂直42度、対角98度
映像出力
パソコン(USB)
イメージセンサー
1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。
フォークにダボ穴が必要。
適合
ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135
色
ブラック
アズワン品番
64-9544-71
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種
ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10
色
ブラック
適合パイプ径(Φmm)
22~32
アズワン品番
64-9544-05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
1820/ABS樹脂、ST#141・ST189/PC(ポリカーボネート)
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。
トラスコ品番
564-1808
幅(mm)
100
色
ー
高さ(mm)
145
品名
ヘッドストラップ2.0
奥行(mm)
48
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スケート用やサイクル用ヘルメットなど、ヘルメットの頭頂部から前端の間に通気孔が並列に2個以上あれば、その孔にストラップを通してマウントを固定することができます。
用途スケート用やサイクル用ヘルメットなどにGoProカメラを固定可能
仕様
孔の開いたヘルメットにストラップで固定するマウント
トラスコ品番
788-6357
材質
本体(プラスチック)
質量(g)
50
対応機種
全てのGoPro カメラ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
全てのGoProカメラ
幅(mm)
80
質量(g)
280
奥行(mm)
143
対応機種
全てのGoPro カメラ
ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
セット内容
ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2
材質
PC(ポリカーボネート)、プラスチック
対象
X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R
頭囲(cm)
46~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能
IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー
1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数
約1230万画素
レンズ
185°広角レンズ
F値
2.4
画角
水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能
(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定
(上限値)6400/12800
フォーマット形式
(動画)Motion JPEG
解像度
Full HD、HD、VGA
記録媒体
PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)
56×105×53
本体質量(g)
約170(ケーブル込み)
電源電圧(V)
DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)
-5~+50
付属品
取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様
【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間
質量(g)
41.6
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
75×21.9×36
光源
レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷