- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- ヘルメットライト ledのおすすめ人気ランキング
ヘルメットライト ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「ヘルメットライト led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ ヘルメット ライト」、「ヘルメット 用ライト」、「ヘッドライト 広角」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)
42(電池含まず)
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ
電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約30×64×40
アズワン品番
64-5132-59
明るさ(Lm)
(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級
IPX4相当
点灯方法
ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミニウム合金
照光方式
投光
本体質量(g)
109
全光束(Lm)
強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX7
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
耐水性
IPX7
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
強:350/弱:100
照射角
90°
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)
34
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:1.3/弱:7
最大点灯時間
強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ
充電式
点灯時間(時間)
スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)
110
保護等級
IP44
色
ブラック
材質
ABS、ナイロン
耐衝撃性
2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様
性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品
本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級
防沫型IPX4
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池
単3形電池×3本
耐衝撃性
2m
電源タイプ
電池式
防水性
防沫型IPX4
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類
LED
材質
ABS
寸法(mm)
230×75×50
質量(g)
125(電池含まず)
全光束(Lm)
強:500/弱:150
保護等級
IP44
使用電池
単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式
強/弱/点滅/OFF
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:500/弱:150
照射距離(m)
約128
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
最大点灯時間
強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに
仕様
50°可動ヘッド、1m落下耐久
付属品
ヘッドバンド
全光束(Lm)
約100(最大時)
電源タイプ
USB充電
防水仕様
防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×45×35
電球の種類
LED
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容
Type-C USBケーブル
材質
ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)
230
出力(W)
10
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級
IPX4:防滴仕様
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)
69
電源
単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60.0×31.0×41.0
保護等級
IP64
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約120~3
照射距離(m)
最大約63
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約7.5~70
落下耐久(m)
1
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)
約350(最大時)
電源タイプ
充電式
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)
70
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式
COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源
USB充電
防水仕様
生活防水
サイズ
フリーサイズ
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類
LED
質量(g)
ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源
単3形乾電池×1本
全光束(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)
(ライト本体)約26
保護等級
防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球
1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間
(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
350~45
連続点灯時間(時間)
約12~70
照射距離(m)
最大約117
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類
CREE XP-G3
材質
アルミニウム+ABS
寸法(mm)
45×40×50
質量(g)
60(電池含まず)
全光束(Lm)
強:350/弱:90
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式
強/弱/点滅/OFF
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:350/弱:90
照射距離(m)
約180
取扱説明書
(3.6MB)
連続点灯時間(時間)
強:7/弱:28
最大点灯時間
強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷