- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- ヘルメット着用標識のおすすめ人気ランキング
ヘルメット着用標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「ヘルメット着用標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット着用ステッカー」、「安全標識 イラスト」、「安全第一 標識」などの商品も取り扱っております。
材質
オレフィンステッカー
仕様
裏面離けい紙付
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
取付方式
ステッカー
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質
ポリプロピレン
形状
標識板
区分
イラスト
仕様
3mmΦ穴×4
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
文字内容
ヘルメット着用
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AJ-2A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×300
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8317
セット内容
本体:343-601×1●標識部:340-117×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
1セット
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質
ホワイトPETフィルム
文字内容
ヘルメット着用
取付方式
ステッカー
使用温度範囲(℃)
-20~80
ラベルサイズ(mm)
206×293
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×200
サイズ
120×100mm
材質
PETステッカー
仕様
裏面離けい紙付
質量(g)
17
取付方式
ステッカー
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×300×1厚
質量(g)
170
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)
600×300
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識