- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ヘルール クランプのおすすめ人気ランキング
ヘルール クランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新355件の「ヘルール クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2dクランプ」、「大阪サニタリー ヘルール クランプ」、「サニタリー低圧クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー継手
材質
ステンレス
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
圧力範囲(MPa)
1以下
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
ステンレス(SUS316L)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
材質
アルミニウム
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質
ステンレス
形状
ヘルール継手
サニタリー継手
材質
ステンレス
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
サニタリー継手
材質
ステンレス304
形状
ヘルール