ヘールのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
79件の「ヘール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッキ」、「ハイス鋼」、「角ネジ 加工」などの商品も取り扱っております。
ステッキバイトホルダー スーパーツールランキング1位
ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング3位
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
1本
7,698税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト)ランキング4位
三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ
仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼
1本
34,980税込38,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング5位
材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆。シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
1個
9,698税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
9,898税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
5,298税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
9,898税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニューストロング販売ステッキバイトホルダ
このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。 また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
その他バイトは別売りです。
1本
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
1個
8,998税込9,898
当日出荷


1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)