ベットサイドテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
220件の「ベットサイドテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッドサイドテーブル」、「サイドテーブルキャスター付き」、「サイドテーブル 昇降式」などの商品も取り扱っております。
ベッドでの食事・読書や作業など幅広く利用できます。
材質 天板/メラミン化粧板、フレーム/スチール 質量(kg) 9 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×380×610~930 キャスター径(Φmm) 50 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 750×380 松吉医科器械コード 23-6863-00
1個
28,790 税込31,669
6日以内出荷

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋 材質 本体:シリコーンゴム、ABS、PP 充電時間(時間) 約1.5 充電可能回数 約500回 LED寿命(時間) 約50000 連続動作時間 (強)約5時間 LED使用数(個) 暖色1、白色1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm) 290 高さ(mm) 522 材質 合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg) (全体)10 キャスター なし 総耐荷重(kg) 全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラマウントベッドベッドサイドテーブル
壁ぎわに設置したベッドでも使えるテーブルです。 レバー操作で無段階の高さ調節が可能。 前輪Φ30mm、後輪Φ40mmキャスター付。
材質 (天板)樹脂化粧合板(ウレタンエッジ一体成形)、(支柱)アルミ、(脚部)スチール・樹脂
1個
57,650 税込63,415
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベッドの上で食事、読書が可能なテーブル。幅・高さがベッドに合わせて伸縮可能。
用途ベッドの上で食事、読書が可能な簡易テーブルとして。 質量(kg) 8.5 天板耐荷重(kg) 10 材質(フレーム) スチール(粉体塗装/クロムめっき) 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 110~150×50×68~95 組立時間 約30~40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 800×400
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品 USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 340 消費電力(W) 3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチ ブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245 × 103 × 103 全光束(Lm) 140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度 電球色(3000K) 充電時間 7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池 リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所 屋内用 定格入力 DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間 6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%) 100%-25%-2%-OFF
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

高さ(mm) 500 幅(mm) 300 奥行(mm) 360 材質 プリント紙化粧繊維板 質量(kg) 7 耐荷重(kg) 全体:15、天板:10、引出:5 キャスター なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×360×500 総耐荷重(kg) 全体:約15
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・折り畳み式で持ち運び便利! ・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません! ・無段階調光でお好みの明るさに! ・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能 ・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能! ・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適! ・Type-C充電で手軽に充電が可能です ・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利 ・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに セット内容 ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書 材質 特殊紙 質量(g) 約115(本体のみ) 消費電力(W) 1.2 全光束(Lm) 120 発光色 電球色 充電時間 約3時間 使用電池 リチウムイオン電池700mAh 充電電圧(V) 入力:5/1A(50/60Hz兼用) 電池寿命 充放電サイクル回数:500回 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 HIGH:約3時間 LOW:約20時間 電球の種類 LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) (閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質 ABS/PS ホワイト 質量(g) 約350 消費電力(W) 最大約3 電源 DC 5V/1A コード長さ(m) 約1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約295×108×108 光源 LED(無段階調光) バッテリー 1200mAhリチウムイオン電池 色温度(K) 3750~4250 アーム フレキシブル 明るさ(Lm) 最大約200 光色 昼白色 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様 SL-Ⅲ 種別 SL-Ⅲ 材質 本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 10 キャスター Φ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪 テーブル寸法(mm) 760×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 760×390×650~950 アズワン品番 8-1747-11 ベース高(mm) 47
1個
32,670 税込35,937
翌々日出荷

ベッドやソファサイドに便利なテーブル。キャスター付きで、移動やお掃除もラクラク。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。 付属品 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) 床-下棚:約80 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 600 タイプ 組立式 奥行(mm) 300 寸法(幅W×奥行D)(mm) 下棚:260×355 耐荷重(kg) 約10 キャスター あり 天板寸法(mm) 幅500×奥行300 天板耐荷重(kg) 約5 材質(フレーム) スチール(粉体塗装) 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 組立時間 約30-40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×300 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 50×30×60 総耐荷重(kg) 約10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 8.1 材質 MDF、PVC、スチール 耐荷重(kg) 3 材質(天板) MDF、PVC、スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×400×550~750 塗装 エポキシ樹脂塗装 昇降方式 ガス昇降式 昇降範囲(mm) 550~750 天板寸法(幅×奥行)(mm) 700×400
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容 充電ケーブル 使用温度範囲(℃) 約-5 ~ 45 電源 リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 約171×125×339 消費電力 約5W 定格出力 5V/1A 連続使用時間(時間) 最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間 約5時間 色温度(K) 約3000、4000、6200 LED 30粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 1800 照度(Lux) 約1000 光束(Lm) 約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間) 約30000 調光範囲 無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ハシートップインおやすみライト
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い 材質 シリコーン樹脂、MABS 電池 単4電池×3本 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くことができるサイドテーブルです。 テーブル部のスリットには穴が開いており、充電ケーブルを接続しやすくしています。 テーブル部のスリットにスマートフォンやタブレットを差し込んで、実機を立てて視聴が可能です。 マットレスの厚みに応じて2段階の高さ調整が可能です。
用途スリットの穴からケーブルを通して充電も可能。ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くサイドテーブル 材質 テーブル部:ABS、L字型フレーム:スチール ホワイト 質量(g) 約580 対応機種 ディスプレイサイズが4インチ以上11インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル部:約302×約191×約30、L字型フレーム:約30×約150×約200
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯 仕様 一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き その他 【エネルギー効率クラス】G 材質 【フレキシブルアーム】アルミニウム 長さ(mm) 455 取付 マグネットカバーの下にネジ止め用 定格電圧(V) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 455×55×15.5 定格消費電力(W) 1.5【ライト】1.5(USB含む:19) 平均演色評価数 【R9】>50 直径×長さL(Φmm×mm) 【フレキシブルアーム】36×363 保護等級 IP20 アーム長さ(mm) 【フレキシブルアーム】363 材質(ハウジング) アルミニウム 色温度(K) 3000 寿命 L80/B10:30000h 光束(Lm) 120 光色 電球色 LED使用数(個) 4 演色指数(Ra) >90 定格光束(Lm) 120 発光効率(Lm/W) >80
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 ガス圧シリンダー仕様。 組み立て式(要工具)。
材質 本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板 質量(kg) 8.5 耐荷重(kg) 10 キャスター Φ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪 テーブル寸法(mm) 760×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 760×390×650~950 アズワン品番 8-1748-11 ベース高(mm) 47
1個
36,630 税込40,293
翌々日出荷

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容 充電ケーブル 質量(g) 720 使用温度範囲(℃) -5~45 消費電力(W) 5 電源 リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m) 1 定格出力 5V/1A 連続使用時間(時間) 【最大輝度】2【最低輝度】15 光源 SAMSUNG製LED 色温度(K) 3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17.1×12.5×33.9 充電時間(時間) 5 コネクタ USB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh) 1800 照度(Lux) 1000 光束(Lm) 【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間) 30000時間 LED使用数(個) 30粒 調光方式 無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ベッドサイドテーブル 765×385mm
天板の向きをベッドに対して垂直・平行どちらにも設置が可能です。ベッドに対して平行に置けるので、側臥位の姿勢を取れる患者様にも使用できます。ガス圧によるスムーズな無段階昇降が可能で、天板高さは700~900mmの間で自由に調節できます。タテにもヨコにも使用できます。
材質 本体/スチール(粉体塗装)、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂)) 質量(kg) 9.3 均等耐荷重(kg) 5 ベース高(mm) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 765×390×700~900 テーブル寸法(mm) 765×385 アズワン品番 7-9662-01
1個
27,980 税込30,778
当日出荷