ベビコン 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ベビコン 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ コンプレッサー 100v」、「ベビコン」、「小型 コンプレッサー 100v」などの商品も取り扱っております。
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類 低騒音 消費電力(W) 1100 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 30 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz) 700/700 消費電流(A)(50/60Hz) 7/7 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ 電源コード 1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP) 1 空気圧縮方式 往復動ピストン方式 関連資料 分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 5.4/5.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約580×330×540 吐出量(L/min) 約105/125 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間 約4.5/4分 取扱説明書 (1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

出力(W) 1100 種類 静音 消費電力(W) 1100 外形寸法(cm) 95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min) 140 荷造質量(kg) 76.8(木箱梱包) 馬力 約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類 小型静音 電源コード(m) 1.7 定格時間(分) 15 定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230 充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類 軽量 電流(A) 15(静音モード12) 最高圧力(MPa) (タンク内)4.5 運転方式 圧力センサー 空気取出口 一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB) 静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分]) 最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W) 1500 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 60 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
出力(W) 550 種類 静音 消費電力(W) 550 吐出量(L/min) 70 馬力 約0.75
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー 付属品 ワンタッチカプラー(装着済) 種類 小型 電流(A) 4(50Hz)、3.3(60Hz) 消費電力(W) 340(50Hz)、320(60Hz) コード長さ(m) 約2 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ 再起動圧力(MPa) 0.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。 オイルフリータイプのコンプレッサーです。 経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番 354-2394 種類 静音、軽量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×330×650 空気取出口 カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様 オイルレス トラスコ品番 419-1269 種類 低騒音、軽量 電流(A) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.27[13] 定格出力(W) 1240 運転方式 圧力スイッチ式 空気取出口 圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP) 3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品 エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1150/1500 吐出口径 R1/4 馬力(HP) 2 再起動圧力(MPa) 約0.5 取扱説明書 (6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー 付属品 タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ 電流(A) 8.2(50Hz)、8.6(60Hz) 消費電力(W) 760(50Hz)、840(60Hz) コード長さ(m) 約2 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ アズワン品番 64-8926-86 再起動圧力(MPa) 0.6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷