ベビーコンセントカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ベビーコンセントカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防滴コンセントカバー」、「コンセントカバー 2連」、「コンセントカバー」などの商品も取り扱っております。
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。粘着テープを使用して取り付ける仕様になっています。1~3口のコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。
材質 カバー・ベース・加飾板/ABS樹脂 ネジ/スチール 質量(g) 61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×6.5×12
1個ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。
材質 カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール 質量(g) 96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.6×6.7×12
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントの引き抜き・事故予防に。コンセントプレートをカバーしてお子様やペットのいたずらや思いがけないケガ、事故の防止に役立ちます。1~3口のコンセントにご使用できます。
材質 本体:ABS樹脂 質量(g) 約62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×6×12
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様 ●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番 65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
ベージュ エスコ品番 EA815HZ-30 材質 (本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤 取付け方法 粘着テープ
1個
490 税込539
当日出荷


カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に 材質 本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm) 45 高さ(mm) 100 材質(本体) ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷

美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種 15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485) 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×44×26.5 アズワン品番 64-0856-81
1個
609 税込670
当日出荷

20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種 20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535) 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×20×26.5 アズワン品番 64-0866-20
1個
599 税込659
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート樹脂 寸法(mm) 44×20×26.5 摘要 UL94V-0 定格電圧 125 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)