- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ベビーチャック コレットのおすすめ人気ランキング
ベビーチャック コレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「ベビーチャック コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「big ベビーチャック」、「大昭和精機 ニューベビーチャック」、「ニューベビーコレット」などの商品も取り扱っております。
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品
ナット
寸法D3(Φmm)
25
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
28.5
寸法B(mm)
38
仕様
コレット単体
適合本体
NBS20
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様
コレット単体
適合本体
NBS13
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~20
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:48。Max:65
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ベビーチャック用ナット付コレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
24
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法d(Φmm)
0.25~6
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様
遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)
6
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
12.5
寸法B(mm)
18
仕様
コレット単体
適合本体
NBS8
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
9.5
寸法B(mm)
14
仕様
コレット単体
適合本体
NBS6
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.25
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
26
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
24.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
0.5~8
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:26。Max:42
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
16.5
寸法B(mm)
27
仕様
コレット単体
適合本体
NBS10
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
25.5
寸法B(mm)
35
仕様
コレット単体
適合本体
NBS16
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5