- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ベビーホイストのおすすめ人気ランキング
ベビーホイストのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ベビーホイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイスト 100v」、「ベビーウインチ」、「小型ホイストクレーン」などの商品も取り扱っております。
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5
定格荷重50kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能
スイッチ
ラッチロックフック
ワイヤー径(Φmm)
5
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)
電源:3、操作:3
定格時間(分)
5
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様
【つり金具】ラッチロック式フックブロック
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
2mm2×3芯×5m
コネクタ
5芯角型
ウインチ定格(分)
15
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様
1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上
ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源
単相100V
最小距離(mm)
280(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
3m
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別
上下1速形
電源
単相AC100V 50/60Hz
オシボタンコード長さL(m)
2.5
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)
3
定格時間(分)
5
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番
327-7461
質量(kg)
16
コード長さ(m)
5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
6
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
3
定格荷重(kg)
200
定格時間(分)
5
モーター出力(W)
250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
14(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(130kg吊上時)41
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×260×390
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番
107-2358
適合機種
BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)
6.2
旋回半径(mm)
660
定格荷重(kg)
140
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
アーム長さ(cm)
84
旋回角度(°)
240
2018年トラスコ掲載ページ
7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類
一速型
電源
単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
4×12
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他
アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)
7
巻上げ速度(m/min)
3~5
チェーン径(Φmm)
5
モーター出力(W)
140
操作
床上押しボタン式
使用チェーン
リンクチェーン