- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ベビーボール球のおすすめ人気ランキング
ベビーボール球のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「ベビーボール球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 40W 電球」、「ベビーボール球 E26」、「アサヒ 110v 10w」などの商品も取り扱っております。
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
58
質量(g)
9
消費電力(W)
36
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)
64
色
クリア
定格電圧(V)
100/110
口金
E14
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
ミニ球
バルブ径(Φmm)
35
電球の種類
白熱電球
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
61
形状
G-40
直径(Φmm)
40
定格
100/110V-7W
口金
E26
電球形状
小丸球
電球の種類
ボール形電球
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)
72
質量(g)
14
径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
高さ(mm)
61
質量(g)
9
径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球
電球形状
ベビーボール球
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
色
ホワイト
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
30
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
色
クリア
径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応