ベビー体重計のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ベビー体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計 赤ちゃん」、「タニタ ベビースケール」、「デジタル はかり 10kg」などの商品も取り扱っております。
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲 体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g) 体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品 冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質 ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm) 幅580×高さ93×奥行390 質量(kg) 約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲 0~20kg 材質(本体) ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g) 約2200(乾電池、マット含む) 電源(V) DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg) 20 電源 DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×390×93 文字高(mm) 26 最小目盛 5g データメモリ 前回体重・前回授乳量 保証期間 1年 最大計量(kg) 20 最小目盛(g) 5 電池寿命 約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位 kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W) 0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg) 15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg) 4.6(電池含まず) 目量(g) 0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ 15/30/45/60分/連続 設定項目 (表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質 ABS樹脂・アルミニウム 寸法(mm) 641×296×179 測定範囲 35~80cm 最小目盛 1mm アズワン品番 8-3690-11
1個
16,335 税込17,969
8日以内出荷

BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質 プラスチック 質量(kg) 2.5 サイズ 552×341×156mm 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能 ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級 4級 ひょう量単位 kg
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg) 約1 サイズ 290×530~980×65mm 測定範囲(mm) 450~900 最小目盛 1mm 収納時寸法(mm) 530×100×65 アズワン品番 0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃) 終了
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1式(3枚)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ベビースケール 検定付
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm) 630×330×125 質量(kg) 4.1 電源 AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) コード長さ(m) ACアダプター:約1.8 目量 6kg未満/2g、6kg以上/5g 精度等級 3級 アズワン品番 7-8375-01 秤量(kg) 15
1台
95,400 税込104,940
61日以内出荷

清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm) 0~100.0 材質 ポリ合板 質量(kg) 約5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1050×150
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)乳幼児身長計 BS-B 0~90cm
材質 ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 質量(kg) 4 サイズ 290×1065×160mm 測定範囲(cm) 0~90 アズワン品番 8-8918-01
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷

材質 ABS樹脂 質量(kg) 3.8 サイズ 1103×402×169mm 測定範囲(mm) 330~1000 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1954-01
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm) 20.0~100.0(0.2単位) 材質 支柱/アルミ、カーソル/ABS 質量(g) 約700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 340×1110×140 松吉医科器械コード 23-3000-00
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm) 10.0~90.0 材質 ポリ化粧板 質量(kg) 約4.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1070×170
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 サイズ サイズ1100×333×115mm 測定範囲(mm) 100~1000 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1955-01 折りたたみ寸法(mm) 577×300×115
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)