- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ベランダ用ジョイントタイルのおすすめ人気ランキング
ベランダ用ジョイントタイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ベランダ用ジョイントタイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルコニー マット」、「ベランダパネル」、「屋外ジョイントタイル」などの商品も取り扱っております。
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×25
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質
(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×300×24
質量(kg)
約1
タイル調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など
材質
PE樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19
打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
寸法(mm)
300×300×28
シリーズ
バーセア
材質(表面/裏面)
BII無ゆうタイル/PE樹脂
グリーン購入法
適合
並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
天然木は、自然との調和性を持つため、冬は熱を蓄え、夏は熱の吸収を抑えます。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
タイプ
天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×30×2.6
耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材である天然木アカシア材を使用。
爪のない新ジョイント方式を採用。
ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができる。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰め可能。
軽量なので設置作業も楽ラク。
ベランダ・バルコニーやお庭が、設置するだけで簡単に素敵な木製デッキに。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質
天然木アカシア材
質量(kg)
0.7
色
ブラウン
ストーン調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など
材質
PE樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19
木の風合いを表現した暖かみのあるデザインのデッキ、エンドパーツです。軽量なので設置や取り外しが簡単です。プラスチック製なので水分や湿度に強く、高い耐久性・耐候性があります。
材質
デッキ面/木紛入り容器リサイクル材、下地/ポリプロピレン
寸法(mm)
約308×308×33
質量(g)
720
耐荷重(kg)
約100
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質
再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)
304×304×50
質量(kg)
1.5
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
230
材質
ポリエチレン100%
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
290
防炎性能試験番号
EO.070226
耐荷重(kg/cm2)
4.2
耐候性且つ高級感のあるタイルを引くことで殺風景だった景色を一変。掃除や手入れも簡単で壊れた部分だけ交換も可能です。また、裏足を28mmに設定していることでフローリングラインとの段差を減らせ、一体感を生み出します。水はけも良いクリーンな構造です。
用途戸建・集合住宅用
材質
磁器タイル+ポリエチレン樹脂
種類
バルコニー床材
サイズ(mm)
300角
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色
新グレー
タイプ
中空形
仕様
溝カバー付
「幅調整材」と段差を軽減する「スロープ材」を使えば、障害物のまわりや細部が美しく仕上がります。タイルユニットのどのカラーにも合わせられる2色を御用意。
お好みに合わせてお選びください。
材質
PE樹脂
シリーズ
バーセア
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
用途水きりスノコ。
幅×長さ(mm)
300×300
厚さ(mm)
25
質量(g)
440
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション
質量(kg)
1.8
材質
天然石、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天然石部分:30×30×1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
防草シート部分:33×33
色
ブラウン
トラスコ品番
443-8825
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
27
質量(kg)
1
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質
再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)
304×304×50
質量(kg)
1.5