ベローズ ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
132件の「ベローズ ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇腹 ポンプ」、「イワキ ポンプ」、「ベローズ」などの商品も取り扱っております。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別 E種 質量(g) 850 電源 AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番 1-9028-11 仕様 正逆運転不可 付属品 ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm) 115×170×150 質量(g) 920 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm) 4.8×8.1 適合チューブ材質 タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

電源 DC 使用環境温度(℃) 5~40 使用周囲湿度 30~85% 定格時間 連続 使用流体温度(℃) 5~50 使用圧力範囲(kPa) 0~100 ポンプの種類 水封式 最高圧力(kPa) 300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ) ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g) 780 材質(チューブ) ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm) 6×4 パッド寸法(mm) Φ10~Φ50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)