- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ベローズ形伸縮管継手のおすすめ人気ランキング
ベローズ形伸縮管継手のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新97件の「ベローズ形伸縮管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベローズ」、「伸縮管継手」、「フレキシブルベローズ」などの商品も取り扱っております。
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
単式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:10。縮み:25
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)
SUS316L
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
呼び径(A)
200
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-20~450
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
0.2
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収
材質
(緩衝材)ウレタンゴム
材質(本体)
(内層)SUS316L (外層)SUS304
使用温度範囲(℃)
0~80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
材質(フランジ)
SS400
材質(ボルト)
SS400
材質(ホルダー)
SS400
材質(ワッシャー)
SS400
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.14MB)
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
複式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:20。縮み:50
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
圧延鋼材
材質(内筒)
SUS316L
特性
独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
123
形状
フレキシブルベローズ
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
接続方法
フランジ
使用流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格
JIS 5K
適合流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-7Pa・m3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
仕様
JIS 5K
材質
(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)
接続
フランジ接続
使用流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~130
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び10 縮み25
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
材質
【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)
使用流体
冷温水
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質
(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)
-20~130
規格
JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)
JIS10KF相当
材質(フランジ)
FCD450
材質(ベローズ)
フッ素樹脂
材質(ボルト)
(ストッパー)SS400
材質(ナット)
(U)SS400
材質(ワッシャー)
SS400
材質(リング)
(コントロール)SUS304
関連資料
(0.14MB)
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS316
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)
220
伸縮範囲(mm)
最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS 10Kフランジ
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)
SUS316L
伸縮量(mm)
伸び10 縮み25
材質(外筒)
炭素鋼
材質(内筒)
ステンレス鋼(SUS316L)
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質
スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)
1
伸縮量(mm)
200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~300
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ジョイント)
(ラップ)SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.13MB)