- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ベンダー用ガイドのおすすめ人気ランキング
ベンダー用ガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「ベンダー用ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 曲げ ベンダー」、「単管パイプベンダー」、「ROTHENBERGER ローテンベルガー」などの商品も取り扱っております。
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合
TA515EG,TA515E,TA515用
曲げ角度
(最大)180°
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
本体/21、三脚/9
高さ(mm)
三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
最大180度
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径
1/2~1 3/4
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容
本体、テーブルクランプ
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
155×270×125
曲半径R
R=4D(銅管直径の4倍)
適応
材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)
180
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ
1/2″ ~1-3/4″
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
(本体)21、(三脚)9
高さ(mm)
(三脚使用時)740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)