- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ベンチュリー ノズルのおすすめ人気ランキング
ベンチュリー ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新106件の「ベンチュリー ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキィ」、「エジェクターポンプ」、「ベンチュリー」などの商品も取り扱っております。
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別
高真空度形
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
大きな風量を確保します。
トラスコ品番
373-9228
サイズ
55
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番
1396
TGK品番
198-19-30-02
品名
チューブコネクター
材質
PP
内径(Φmm)
(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)
(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)
外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)
サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口
PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])
0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)
60×16×32
仕様
28kgf.永磁マグネット付
質量(g)
18
寸法L(mm)
81
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
26
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)
0.7
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質
本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)
約190
外径×内径(Φmm)
側面部9×4.7
寸法(Φmm)
最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)
12
アズワン品番
4-1627-01
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)
金属
吸引口外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷