ベンチレーター ルーフファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ベンチレーター ルーフファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフファン」、「自然換気ベンチレータ」、「三洋工業」などの商品も取り扱っております。
鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様 標準型 材質 特殊耐蝕アルミ 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 136-0550 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 15 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷


各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 136-0551 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 15 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 425×716×425
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番 135-9016 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 610×980×730
1個
73,980 税込81,378
20日以内出荷

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様 回転式 適合場所 危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に 質量(kg) 360 材質 鋼板 電源(V) 三相200 ハネ径(cm) 105 ハネ枚数 8 極数(P) 6(電動機)
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 135-9005 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 20 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質 ガルバリウム鋼板 ハネ枚数 3 電動機の極数 4 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 136-0589 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 15 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 570×543×460
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。 適合場所 各種工場や倉庫
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 2018年トラスコ掲載ページ 9 0988
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハネ径(mm) 890 ハネ径(cm) Φ89.0 トラスコ品番 132-5148 幅(mm) 1775 質量(kg) 145.5 高さ(mm) 980 奥行(mm) 1775 電源(V) 3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷