ベンリーフレキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「ベンリーフレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル水道管」、「巻き出し フレキ」、「トイレ タンク ホース」などの商品も取り扱っております。
曲げが自在で施工性がアップします。
材質 内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び 13 仕様 パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び 13 材質 内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m) 0.9 仕様 ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm) 900 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 80 許容曲げ半径(mm) 最小80以上 ねじサイズ G1/2メネジ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

呼び 13 材質 内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m) 0.25 仕様 ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm) 250 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 80 許容曲げ半径(mm) 最小80以上 ねじサイズ G1/2メネジ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 (内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様 パッキン付(NBR) 長さ(m) 0.15 最高使用圧力(MPa) 0.75 許容曲半径 80mm以上 最高使用温度(℃) 80
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます 給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です 他社の部品と接続しないで下さい
材質 SUS316L 長さ(m) 10 パイプ径(Φmm) 16.8
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質 (内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様 パッキン付(NBR) 長さ(m) 0.9 最高使用圧力(MPa) 0.75 許容曲半径 80mm以上 最高使用温度(℃) 80 アズワン品番 64-8710-29
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質 (内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様 パッキン付(NBR) 長さ(m) 0.3 最高使用圧力(MPa) 0.75 許容曲半径 80mm以上 最高使用温度(℃) 80
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質(ホース) 軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 1~90 取付ねじ G1/2 使用流体 上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質 ステンレス(SUS)316L 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ベンリー管
材質 SUS316L 長さ(mm) 400 呼び G1/2(国内仕様) 仕上 クロムメッキ 取付ビス 無し 浴室使用可否 可能
1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷