- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ベンリー管のおすすめ人気ランキング
ベンリー管のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「ベンリー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便利管」、「フレキ管」、「ワンダー ニップル」などの商品も取り扱っております。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質
ステンレス(SUS)316L
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
SUS316L
長さ(mm)
400
呼び
G1/2(国内仕様)
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
材質
黄銅
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
セット内容
袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)
EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質
SUS316L
呼び
13
仕様
パッキン付き(EPDM)
めねじサイズ
G1/2
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75MPa
材質
黄銅
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G20
外径(Φmm)
20
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
黄銅
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。