ペアホース用タケノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「ペアホース用タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペアホース継手」、「ハイブリッドホース継手」、「追い焚きペアチューブ」などの商品も取り扱っております。

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様 メッキ仕様 適合 ペアホース用 セット内容 ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質 黄銅 取付ねじ G1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容 金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個 材質 黄銅 サイズ 10×10 適合ホース BRK10W
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1袋(2セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

13A(15A)ペアホース用部品セット
材質 黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼 規格 13×G1/2 アズワン品番 64-5123-06
1セット
999 税込1,099
当日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び 13 仕様 1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質 PVC 内径(Φmm) 12.7 外径(Φmm) 22.5 ホース外径(Φmm) 22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷