- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペイントマーカー補充液のおすすめ人気ランキング
ペイントマーカー補充液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「ペイントマーカー補充液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカー 補充用」、「マーカー補充インク」、「ペイントマーカー替え芯」などの商品も取り扱っております。
鉄鋼マーカー用補充インキです。
用途鉄骨・鋼板のチェック用
商品タイプ
補充用インク
軸径(Φmm)
18.7
厚さ(mm)
20.0
全長(mm)
87.4
質量(g)
14.2
材質(ケース)
再生PP
再生樹脂使用率(%)
100
適合本体
PA-152TR
エコマーク認定
認定
インク
油性
商品タイプ
補充用インク
エコマーク認定番号
18 112 131
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。
字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
1缶
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
商品タイプ
替芯
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
商品タイプ
補充用インク
インク
油性アルコール系染料
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
全長(mm)
58(キャップ付)
質量(g)
80
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
使い切り本体
ガテン無敵マーカーPRO用補充液
商品タイプ
補充用インク
鉄鋼マーカー用補充インキです
用途鉄骨・鋼板のチェック用に。
商品タイプ
補充インキ
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ
補充用インク
繰り返し使える詰め替え油性マーカー
交換もスッと簡単です
1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。
商品タイプ
詰替式本体
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細0.8~1.5 太/6.0
軸径(Φmm)
21.5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 130
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
奥行(mm)
15
線幅(mm)
2.2~2.8
商品タイプ
使い切り本体
造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。
用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに
長さ(mm)
165
直径(Φcm)
28
線幅(mm)
4~5
入数
1本
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ
補充用インキ
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分
主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質
(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)
40.8
タイプ
シングル
線幅(mm)
8
替芯
PCXR-8
インク
油性アルコール系溶剤
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
23.2×25.6×146.1
商品タイプ
使い切り本体
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)
23.2
全長(mm)
142.3
質量(g)
44.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
8.5
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
鉄鋼マーカーのインキ補充が簡単にできる専用ノズルです。
商品タイプ
インク補充式本体
トラスコ品番
756-6204
質量(g)
10
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体
顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)
対応