- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- ペストマスクのおすすめ人気ランキング
ペストマスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「ペストマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスマスク」、「塩素ガス マスク」、「硫化水素ガス 防毒マスク」などの商品も取り扱っております。
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別
防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
シリコーン
質量(g)
700以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)
約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルター
Xシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合
しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号
防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数
50
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズ
M
ガス濃度(%)
低濃度用0.1%以下
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
全面形
種別
防毒マスク
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状
直結式小型
色
グレー
国家検定合格番号
第TN235号
材質(面体)
エラストマー
関連資料
装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別
防毒マスク
仕様
型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
質量(g)
430
型式検定合格番号
第TN415号
材質(面体)
シリコーンゴム
取扱説明書
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク
仕様
直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用
適合
吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)
材質
アイピース:ガラス製
質量(g)
690以下
タイプ
全面タイプ
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様
直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合
吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)
640以下
吸気抵抗(Pa)
50以下
排気抵抗(Pa)
50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T2、X3、X2
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
仕様
伝声器付
種別
防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
190以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応