ペタローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
114件の「ペタローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペタペン」、「異物除去」、「転写シート」などの商品も取り扱っております。
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部) 導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2) 約7
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部) 粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2) 約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm) 5 材質 導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2) 約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様 1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質 ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω) 108
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトム興産ペタローラー
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様 樹脂グリップ 材質 ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質 ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω) 108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm) 116 六角対辺(mm) 8 材質 アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質 ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω) 108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上 ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ 本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ 本体
1個
29,200 税込32,120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に ローラー幅(mm) 110 仕様 1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) トラスコ品番 511-6350 材質 ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 質量(g) 291 ローラー径(Φmm) 30 抵抗値(Ω) 108
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm) 73 先端径(mm) 2.5 トラスコ品番 329-5516 質量(g) 20 質量(g/本) 1.00 質量(g/袋) 20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質 先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω) 108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)