ペッカー刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ペッカー刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット剥がし」、「ペッカー」、「電工ペッカー」などの商品も取り扱っております。
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 適合本体型式 21-6804
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 適合本体型式 21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体 21-6725 刃幅(mm) 174
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品 替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm) 約720(ハンドル収納時) 質量(kg) 約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm) 約505 全高(mm) 約610(ハンドル収納時) 角度(°) 【刃物入斜】21~35(8段階) モーター 単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m) 約9 振動数(min-1) 【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2) 2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様 走行方式:手動式 質量(kg) 63 出力(W) 550 寸法A(mm) 710、(ハンドル含む)950 寸法B(mm) 270、(ハンドル含む)560 寸法C(mm) 700、(ハンドル含む)800 付属コード 3C-2-5m 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2830/3420 電流(A)(50/60Hz) 8.2/7.8 剥き幅(mm) 153/270
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm) 150 適合本体型式 21-6804
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品 替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm) 約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg) 18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm) 約356(ハンドル未装着176) 全高(mm) 約803(ハンドル未装着251) 角度(°) 【刃物入斜】16(車輪接地時) モーター AC100V・300W 電源コード(m) 約8 振動数(min-1) 【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2) 1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体 21-6725 刃幅(mm) 164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷


用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体 パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm) 150 適合本体型式 21-6804
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 205 シャンク形状 SDS-plus 質量(g) 362 刃幅(mm) 80 刃渡り(mm) 110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体 21-6785 刃幅(mm) 280
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト 12mm 色(本体) サイズ(mm) 17H×600(800)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm) 1640 刃幅(mm) 300 適合替刃 21-6516
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷

1枚
780 税込858
当日出荷