- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- ペッカーのおすすめ人気ランキング
ペッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新210件の「ペッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロングペッカー」、「床剥がし機」、「フロアスクレーパー」などの商品も取り扱っております。
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品
替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)
約720(ハンドル収納時)
質量(kg)
約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)
約505
全高(mm)
約610(ハンドル収納時)
角度(°)
【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター
単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)
約9
振動数(min-1)
【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)
2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様
走行方式:手動式
質量(kg)
63
出力(W)
550
寸法A(mm)
710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)
270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)
700、(ハンドル含む)800
付属コード
3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2830/3420
電流(A)(50/60Hz)
8.2/7.8
剥き幅(mm)
153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min-1)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)
1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様
走行速度:MAX約1,050m/h
付属品
替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式
質量(kg)
約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)
角度(°)
刃物入斜角:約26
モーター
AC100V 1,400W
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595
振動数(min-1)
5417
断面積(mm2)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様
走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品
替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)
約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)
刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーター
AC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)
約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体
パワフルペッカー SM-17
適合本体型式
21-6804
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)
90
刃わたり(mm)
90
全長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.60
仕様
本体
トラスコ品番
819-5815
質量(g)
84
板厚(mm)
0.90
切り幅(mm)
1.36
適合替刃
電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。
本体寸法(mm)全長
260
寸法(mm)
Φ10×150
厚さ(mm)
1.3
シャンク形状
SDS-plus
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種
【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
使用ボルト
12mm
色(本体)
青
サイズ(mm)
17H×600(800)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×560
全長(mm)
560
シャンク径(Φmm)
18
先端厚さ(mm)
2
先端幅(mm)
150
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体
パワフルペッカー SM-17
適合本体型式
21-6804
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
寸法(mm)
100幅×250
質量(g)
750
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
205
シャンク形状
SDS-plus
質量(g)
362
刃幅(mm)
80
刃渡り(mm)
110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷