- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ペット ボトル で ロケットのおすすめ人気ランキング
ペット ボトル で ロケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新97件の「ペット ボトル で ロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルアダプター」、「ペットボトル 連結」、「ペットボトル コネクタ」などの商品も取り扱っております。
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容
ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容
ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
4日以内出荷
ペットボトルロケット・水ロケット兼用
材質
プラスチック
全高(mm)
640
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容
発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約660
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×415×525
組立時間
5~6時間程度
駆動方式
水圧式
アズワン品番
4-181-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機
材質
発泡スチロール
質量(g)
約12
寸法(cm)
約28×29×5
充電時間
10秒程度
動作時間
モータ:1分程度
充電池タイプ
単3電池×3 個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質
PP
トラスコ品番
811-4982
セット内容
ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)
65
アズワン品番
65-2067-19
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様
はんだ付:なし
組立時間
1時間以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷