- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- ペット ボトル 自動 水 やりのおすすめ人気ランキング
ペット ボトル 自動 水 やりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「ペット ボトル 自動 水 やり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノズルキャップ ペットボトル」、「プランター自動水やり」、「ペットボトルノズル」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容
青2個・緑3個
材質
ポリプロピレン
質量(g)
10(1個)
直径×高さ(cm)
3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色
ベージュ
材質
ポリエチレン
質量(g)
16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質
PP
トラスコ品番
811-4982
セット内容
ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)
65
アズワン品番
65-2067-19
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。
材質
ポリプロピレン
PETボトルを利用しての自動給水。
種類
手動式(半自動式)
型式
手持式
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
10(1個)
寸法(cm)
H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
給水性アクリル繊維、PP
寸法(mm)
(ロープ)Φ5×550
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品
給水リボン
材質
(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。特殊空気穴でスムーズな水やりが行えます。使用済みのペットボトルが水差しになります。水遣りはもちろん液体肥料などにも便利に使えます。
用途鉢植え植物への水やり。
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
10~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質
注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
110
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-1801
TKG品番(2017)
6-1720-1801
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給
付属品
1.8mホース
トラスコ品番
378-4096
タンク容量(L)
0.9
アズワン品番
65-1946-08
高さ(m)
最大1.5(給水)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷