ペットボトル 加湿のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
58件の「ペットボトル 加湿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱式加湿器」、「保湿機」、「加湿器 気化式」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42 保証期間 お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間) 8 付属品 取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質 ABS樹脂 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1 機能 オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×44×60 加湿量(mL/h) 30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品 充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書 材質(本体) ABS 質量(g) 約37(本体)、約15(容器) 消費電力(W) 2 入力電圧(V) DC5 消費電力(mA) 350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×50×148 保証期間 商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 加湿方式 超音波 噴射量(mL/h) 最大40 動作温度範囲(℃) 0~40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体) ABS 質量(g) 160 材質(フィルター) レーヨン不織布 寸法(cm) 10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。 材質 PP 直径×長さL(Φmm×mm) 6×230/1本
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L) 1 連続加湿時間(時間) 約5.5 仕様 アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W) 18 適合床面積 木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。 連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。 電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品 USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本 ブラック 質量(g) 170 消費電力(W) 2 電源 USB、DC5V 外径×高さH(Φmm×mm) 73×163 機能 加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間) タンク容量(mL) 約300 加湿方式 超音波 噴霧量(mL) 約150(使用状況により異なる) 加湿量(mL/h) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

熱を使用しない超音波式の加湿器。 ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。 USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。 停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様 加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替 ブラック コード長さ(m) 約1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品 吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g) 330 入力 DC5V USBポート 電源自動OFF 約7時間 角度調整範囲 (手動)上下45度 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.2×13.2×15.9 首振り (自動)左右100度 加湿量(mL/h) 最大約50 切タイマー 1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷

上から水を注ぐ給水だけの超音波式加湿器/加湿量を自在に調整できる無段階調整機能
タンク容量(mL) 500 仕様 加湿量:80 タイマー時間 (自動オフ)8
1台
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L) 1.0 仕様 アロマ対応 質量(kg) 0.65 消費電力(W) 18 適合床面積 木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安 約0.5円/時 連続加湿時間(時間) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩谷マテリアルどこでもモイスチャー
自然蒸発による加湿なので電源不要
材質 ポリエステル特殊不織布
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様 Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W) 26 タンク容量(L) 2.8 適合床面積 木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安 約0.7円/時 連続加湿時間(時間) 約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L) 3.5 連続運転時間(h) 10(ミスト最大時) 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質 ABS、AS 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 1.5 機能 ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積 8畳(目安) 保証期間 1年間 直径×高さ(cm) 19×26.7 最大加湿量(mL/h) 320 加湿方式 超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L) 4 質量(kg) 2.4 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 32 フィルター 1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×261×316 定格加湿能力(mL/H) MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間) 13 適合床下面積(目安) 一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L) スチーム加湿器:3.7 消費電力(W) 350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg) 約1.9 適合床面積 木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.0×19.0×26.0 モード 強弱2段階切替 取扱説明書 (1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h) 400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L) 12.0(6.0×2個) 電源コード(m) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×450×348 加湿方式 気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験 仕様 適正水位:ホーン頂上から15mmまで セット内容 本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書 定格電圧(V) DC24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86 消費電流(mA) 約450 発振周波数 約2.4MHz 霧化能力 約210mL/h メーカー測定値(水温25℃) 使用水温(℃) 5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動) 粒子径(μm) 霧化中心:約3
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷