ペットボトルロケット キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
88件の「ペットボトルロケット キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルジョイント」、「ペットボトル コネクタ」、「ペットボトルアダプター」などの商品も取り扱っております。
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容 ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品 セット内容 ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET。(ゴム)EPDM、NBR 質量(g) 120.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容 装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質 EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm) (クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容 発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷

1個
280 税込308
4日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

付属品 〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質 プラスチック 全高(mm) 640 圧力計 0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機 材質 発泡スチロール 質量(g) 約12 寸法(cm) 約28×29×5 充電時間 10秒程度 動作時間 モータ:1分程度 充電池タイプ 単3電池×3 個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
1個
379 税込417
翌日出荷

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質 PFA/PTFE 仕様 ゴムホース等の軟質チューブ接続用 トラスコ品番 734-5631 質量(g) 30 適合外径(Φmm) 6 アズワン品番 61-3529-10 タケノコ外径(Φmm) 6
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質 PP トラスコ品番 811-4982 セット内容 ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g) 65 アズワン品番 65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷