- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- バッグ・キャップ
- ペツル バッグのおすすめ人気ランキング
ペツル バッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ペツル バッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペツルフルハーネス」、「ペツル カラビナ」、「ロープバッグ」などの商品も取り扱っております。
高所作業、地上作業の両方でギアを携行。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能。コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます。激しい使用に耐える優れた耐久性。TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります。防水タープ素材と撥水加工を施した生地。複数の方法でハーネスと連結。アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます。カラビナを使用した連結も可能です
材質
TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール
最大使用荷重(kg)
6
『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。
PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。
パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。
側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。
蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。
高所で吊り下げるためのループが付いています。
質量(kg)
0.45
容量(L)
15
高さ(cm)
45
外寸法・高さ(mm)
450
バッグ容量(L)
15
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに
容量(L)
45
質量(g)
890
ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。ショルダーストラップは取外し可能です。広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。
用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。
色
ブラック
奥行(mm)
400
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに
容量(L)
15
質量(g)
465
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)
1.55
材質(本体)
高強度TPU
容量(L)
85
耐荷重(kg)
70
バッグ容量(L)
85
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに
容量(L)
30
質量(g)
735
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質
高強度 TPU
質量(kg)
1.35
材質(本体)
高強度TPU
容量(L)
65
耐荷重(kg)
50
外寸法・幅(mm)
585
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
400
バッグ容量(L)
65
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。
高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。
オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)
75
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use
開口幅(mm)
(ゲート)24
TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。
バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。
強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。
材質
コーデュラナイロン
O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)
75
ロッキング方式
トライアクトロック
破断強度(kN)
縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362、EAC
開口幅(mm)
(ゲート)22
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質
ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)
490
規格
保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)
53~63
通気孔
あり
使用区分
高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格
「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証
墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
サイズ
1
質量(g)
2100
身長(cm)
165~185
ウエスト(cm)
70~93
寸法(cm)
【レッグループ】47~62
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格
「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証
墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
小型の工具収納に適しています。片手で容易に開け閉めが可能です。
用途高所作業で小型工具の携行に。
トラスコ品番
545-4715
材質
本体:ポリエステル
幅(mm)
115
色
イエロー/ブラック
高さ(mm)
140
奥行(mm)
105
容量(L)
1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。
片手で工具の取り出し、収納ができます。
内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。
プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。
上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。
上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。
最大使用荷重:5kg
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ショルダーベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
材質
(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック
色
クリア
ベルト長さ(mm)
約600~1000