ペツル ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「ペツル ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト」、「ヘルメット 高所」、「つばなしヘルメット」などの商品も取り扱っております。
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様 充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm) 70 イエローブラック 高さ(mm) 44 奥行(mm) 40 保護等級 IP67 使用電池 単4乾電池×3本 耐衝撃性 IK07 電源タイプ 電池式 RoHS指令(10物質対応) 対応 落下耐久(m) 2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲、また強い光の遠距離照射を備えています。充電池『コア』付属。
用途強い照射力が必要な夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品 充電バッテリー『コア』 幅(mm) 66 高さ(mm) 39 奥行(mm) 36 保護等級 IPX4 使用電池 単4乾電池×3本 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大点灯時間 100時間
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。 付属品 充電バッテリー『コア』 幅(mm) 70 イエローブラック 高さ(mm) 44 奥行(mm) 40 保護等級 IP67 使用電池 単4乾電池×3本 耐衝撃性 IK07 電源タイプ 電池式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 1』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近距離用の照明として使うワイドビームと、手元を照らすのに適したワイドビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm) 60 照射距離(m) 弱:10、強:15 防水保護等級 IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 160(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm) 弱:20Lm、強:60Lm 電池 ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証 CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプ ワイド 照射時間(時間) 弱:16(+リザーブ6.5)、強:3.5(+リザーブ6.5)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様 充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm) 66 高さ(mm) 39 奥行(mm) 34 保護等級 IPX4 使用電池 単4乾電池×3本 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 70 最大点灯時間 110時間
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 2』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近手元の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム、歩行中の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm) 80 照射距離(m) 弱:25、強:55 防水保護等級 IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 160(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm) 弱:20Lm、強:80Lm 電池 ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証 CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプ ミックス 照射時間(時間) 弱:26(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様 充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm) 66 高さ(mm) 39 奥行(mm) 36 保護等級 IPX4 使用電池 単4乾電池×3本 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 100 最大点灯時間 100時間
1個
7,800 税込8,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g) 435 各種認証 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質 ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g) 490 規格 保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ 頭囲(cm) 53~63 通気孔 あり 使用区分 高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
クリア 材質 ポリカーボネート 質量(g) 80 アズワン品番 64-8394-40 各種認証 CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g) 445 各種認証 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm) 30(ANSI-FL1 規格) 使用電池 CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m) 【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級 IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g) 26(電池含む) 使用温度(℃) -30~60 全光束(Lm) 【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証 CE ビームタイプ ワイド 照射時間(時間) 【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm) 175 材質 ステンレススチール製 ブラック 質量(g) 43 ハンドル長さ(mm) 115
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様 充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm) 66 高さ(mm) 39 奥行(mm) 34 保護等級 IPX4 使用電池 単4乾電池×3本 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 65 最大点灯時間 100時間
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様 充電バッテリー『コア』使用可能 幅(mm) 70 高さ(mm) 44 奥行(mm) 40 保護等級 IP67 使用電池 単4乾電池×3本 点灯方式 カラーモード(赤、緑、青) 耐衝撃性 IK07 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 70 最大点灯時間 110時間 落下耐久(m) 2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプケース。 光を拡散するランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
質量(g) 85 対応機種 『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
質量(g) 41
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用。 ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。 マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。 高い耐久性。使いやすい調節バックル。
材質 ゴム製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質 ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g) 490 規格 保護帽の規格 (飛来・落下物用) 頭囲(cm) 53~63 使用区分 高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)