- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ペトリフィルムのおすすめ人気ランキング
ペトリフィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「ペトリフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大腸菌検査キット」、「コンパクトドライ」、「培養キット」などの商品も取り扱っております。
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
保存方法
2~8℃
種類
フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
種類
フィルム培地
保管環境
冷蔵
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法
15℃以下の冷暗所
保管環境
冷蔵
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
種別
乳酸菌数測定用
種類
フィルム培地
検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
仕様
E.coli及び大腸菌群
付属品
スプレッダー×1個
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。
混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。
発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。
AOAC RIからPTM認証されています。
食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。
一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。
標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
培養時間
48時間±2時間
温度(℃)
【培養】35±1
アズワン品番
4-5420-01
1箱(4袋×25枚)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
仕様
乳酸菌数測定用
型番
6461LAB
保存方法
-20~8℃
アズワン品番
2-4226-15
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1箱(25枚×2袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法
室温(1~30℃)
仕様
γ線滅菌済(一括包装)
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番
1-9833-01
材質
外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)
160×100×20
収納枚数
試験紙:最大40枚
温度表示
温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度
±1℃
設定温度(℃)
37(固定)
外寸法(mm)
240×160×82
TGK品番
371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境
冷蔵
表面積
【培地】10cm2cm2
接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
仕様
旧メーカーJANコード:0707387505783
アズワン品番
6-8641-15
1箱(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。
一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)
2~15(要冷蔵)
培養温度・時間
35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)
保管環境
冷蔵
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)
150
温度設定範囲(℃)
25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)
210×110×37
対流方式
自然対流方式
温度分布精度
±1℃以内
アズワン品番
2-5834-01
質量(g)
360
電源
AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×95
内装
アルミニウム
外装
発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)
255×205×95
温度設定方式
スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済