- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ペルチェ式 サーモ恒温槽 HEB シリーズのおすすめ人気ランキング
ペルチェ式 サーモ恒温槽 HEB シリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ペルチェ式 サーモ恒温槽 HEB シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェ」、「恒温槽」、「ペルチェ素子 クーラー」などの商品も取り扱っております。
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
温度安定性±0.01℃を実現
槽内温度分布±0.02℃を実現
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式
自然対流方式(2面冷却)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
内容積(L)
20
庫内温度(℃)
約6(室温25の時)
内寸(mm)
285×216×324
外寸(mm)
365×375×445
質量(kg)
9
電源(V)
AC100
消費電力(W)
48
付属品
棚板1枚
1個
¥67,200
税込¥73,920
6日以内出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様
温度調整器: 液体膨張式サーモスタット
材質
(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304
温度範囲(℃)
室温+5~+60
方式
内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式
ヒーター
100(W)(シリコンコードヒーター)
温度精度
±1.0(℃)
アズワン品番
63-1267-32
温度分布精度
±1.0(℃)
内槽
SUS304磨き
扉形式
二重窓付き
1セット
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類
Rc
電源
単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様
ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧
標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示
緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサー
NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲
-35~105℃
測定誤差
最大±1.6℃
基板寸法(mm)
66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー
1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)
表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期
約1秒
動作温度範囲(℃)
約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質
内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)
4.2
電源
AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)
0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×230×180
フタ寸法(mm)
W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式
側面取付型
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示
盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)
10~50(初期設定30)
外部出力
240V/1.5A
塗装色
ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
電源
単相AC200~220V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
温度調節精度
±0.5℃(37℃時)
温度分布精度
±1.0℃(37℃時)
運転モード
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式
二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品
棚板×2、鍵×2
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
内容積(L)
約43
安全装置
温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)
±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)
0.35
温度制御
PID制御
温度分布
±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口
28mmΦ×1(上面)
運転モード
定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式
自然対流式
材質(槽内)
ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式
マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容
ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質
脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色
黒
切替方式
温度:4段階
使用温度(℃)
(推奨)20~45
混率(%)
ポリエステル100