- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- ペンキ屋さんセットのおすすめ人気ランキング
ペンキ屋さんセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「ペンキ屋さんセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシシンナー」、「スプレーガン 圧送式」、「ペンキ屋くん」などの商品も取り扱っております。
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)
対応
素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。
仕様
水性、ツヤなし
色
ホワイト
タイプ
低VOCエマルション系
分類
非危険物
主な用途
モルタル、コンクリート
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所
屋内
希釈率(%)
0~10
特性
付着性
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
主な用途
室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。
水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。
仕様
うすめずに塗ってください
主な用途
屋上・ベランダ
標準重ね塗り回数(回)
下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り
乾燥時間(時間)
【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上。【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水、耐久
手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。
主な用途
屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など
色
ホワイト
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水
乾燥時間(時間)
夏季:約3/冬期:約6
塗り重ね可能時間(時間)
夏季:4以上/冬期:8以上
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)
危険物の類別
非危険物
ノズル径
1.0mm
仕様
塗装用
付属品
スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)
2.1
使用圧力
0.2MPa
カップ容量(mL)
2000
全長(cm)
両ホース:150
使用コンプレッサ
1.85kw
エアー取付ねじ
G1/4”
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
容量(mL)
2000
適合
圧送カップ専用
取付口
(空気)G1/4(塗料)G3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ホース長さ(m)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番
337-7237
材質
軟質塩化ビニル
質量(kg)
1
色
赤
長さ(m)
7
内径(Φmm)
(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)
10
取付ねじ
両端G1/4
使用流体
空気/塗料
材質(スプリング)
スチール
材質(金具)
真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
容量(mL)
2000
1台
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。
ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。
色
白
セット内容
主剤12kg、硬化剤4kg
配合
主剤:硬化剤=3:1
主な用途
床、モルタル、コンクリート、金属
希釈剤
エポキシシンナー
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-
光沢
-
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
1(23℃)
特性
付着性
塗り重ね可能時間(時間)
8時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.18~0.25
可使時間(時間)
8(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1
塗布面積(m2/セット)
60~90
1セット(16kg)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水
種類
合成樹脂塗料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
【夏期】2時間【冬期】4時間
塗回数
2回塗り
1パック
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
速乾性です。
はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート
仕上
平 滑
比重
塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87
希釈剤
アレス外装用シンナーA
危険等級
Ⅱ
希釈
はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
VPシーラー透明
塗装間隔
23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)
49(淡彩色)
標準塗布量(kg/m2)
はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色
アイボリー
適合
畳6~7.5枚分
セット内容
Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)
5.4
塗布面積(m2)
約10~12
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
貼紙剥離効果にすぐれる。
耐候性にすぐれる。
用途刷毛、ローラー エアスプレー
粘度
23℃ 83KU
主な用途
紙
密度
23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85
希釈剤
ビラレス上塗シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
8L
希釈率(%)
刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15
光沢
つや有り
特性
耐候
膜厚
40μm
可使時間(時間)
5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間
乾燥時間
5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間
危険物の性状
非水溶性
調合比
主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)
加熱残分(%)
62
標準塗布量(kg/m2)
刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます!
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え
セット内容
かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ
主成分
アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他
使用の目安
3~4m2
適合材
砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W250mm×H90mm×D360mm
塗布方法
ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)
1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別
非危険物
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間
1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可
主な用途
内外壁
使用場所
屋内外
主成分
合成樹脂エマルション
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
水
標準塗布量
0.11~0.13
塗布方法
ローラー、ハケ、エアレス
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
関連資料
2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工