ペンシルミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ペンシルミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドミキサー 小型」、「ハンドミキサー」、「ハンディー ミキサー」などの商品も取り扱っております。
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm) 115 本体寸法(mm) Φ20×172 シャフト径(Φmm) 軸/3・先端/8 アズワン品番 1-229-02 付属品 撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源 単3乾電池2個使用 材質(シャフト) [軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様 モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源 単3形アルカリ乾電池2個 付属品 1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm) 軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm) 120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 26×197(突起部除く) 材質(シャフト) 軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷




使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様 持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状 PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm) 約138×Φ18 材質(本体) アルミニウム 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg) 約0.1 アズワン品番 4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質 軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン) 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 350
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品 専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm) 本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプ コーヒーミル アズワン品番 64-9287-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様 汎用小型タイプ 付属品 撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm) (モーターユニット)110×80×100 質量(kg) 3.6、リモコン部/0.4 モーター出力(W) 25 アズワン品番 1-4194-41 回転数制御方式 アナログツマミ式 適合スタンド支柱径 Φ16mm 回転数制御範囲 90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン (ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品 交換用モーターアダプタ 寸法(mm) 130×75 質量(g) 43(電池含まず) 電源 単3電池×2(付属)、アダプタ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別 MS-1N アズワン品番 2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源 AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm) 8Φ×300 羽根(Φmm) (3枚羽根)45 モーター(W) DC60 大きさ ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御 フィードバックコントロール チャック径(Φmm) 1~10
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)