ペンタブ スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「ペンタブ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「surface スタンド」、「タブレットPCスタンド」、「パソコン ペンマウス」などの商品も取り扱っております。
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適 仕様 角度調節 材質 本体:アルミニウム、シリコン 質量(g) 約500 対応機種 ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約300×約17×約210
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。
特性 角度調節 材質 ABS、シリコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約278×22×278(収納時) 質量(g) 約530 対応機種 タブレット:9.7~12.9インチ、 液晶ペンタブレット、ノートパソコン:~13.3インチ(厚み約33mmまでの機器本体に対応) 耐荷重(kg) 約5 角度調整範囲
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約840 耐荷重(kg) 10 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26 アズワン品番 64-2318-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

折りたためるポータブルノートPCスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。 デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。 6段階の角度調整が可能 ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。 画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ 折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。 専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。 組立て&折りたたみはわずか5秒 2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。 折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。 耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様 搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容 Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g) 約138 タイプ 卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×9×162 対応機種 各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番 64-0878-18 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質 アルミニウム / シリコン 本体質量(kg) 約1.1 対応機種 17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約294×256×50(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

wacom(ワコム)One By Wacom Small
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Small 質量(g) 250 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 152×95 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。 ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。 ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。 自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。 広々と描ける21.5型。 最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。 筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。 描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。 HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。 製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容 Wacom Cintiq 22(スタンド付属)。HDMIケーブル(2.0m)。USB2.0ケーブル(2.0m)。電源ケーブル(1.8m) *。Wacom Pro Pen 2 。着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)。クイックスタートガイド。レギュレーションシート。ACアダプタ(1.8m,60W)。*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。 寸法(mm) 570 x 359 x 40(スタンド除く) 質量(kg) 5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 506×53.25×854 対応 Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降。パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポート。インターネット接続。 読取(mm) 476 x 268 mm 最大解像度 1920 x 1080 (フルHD) 表示色 1677万色(8bit) 視野角 水平178°/垂直178° (標準値) 画面サイズ 21.5型 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.248 x 0.248 mm アスペクト比 0.672916666666667 最大輝度(cd/m2) 210 (標準値)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容 Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
材質 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ 手帳型 対応機種 Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go アズワン品番 64-4042-02 特性 ハンドホールドベルト付、ペンホルダー付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

純正タイプカバーを着けたまま使用でき、弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。純正Surface Proのタイプカバーを着けたまま使用が可能です。純正Surfaceペンを収納できる、ペンホルダーが付いています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種 Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルノートに近い13.3型のディスプレイを搭載。NTSCカバー率88%、Adobe RGBカバー率91%以上、sRGBカバー率123%以上の広い色域を備え、色の再現性にも優れています。
仕様 ●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:293.76mm×165.24mm●レポートレート:≧220RPS●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm●色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%、sRGB≧123%)●リングホイール:1個●DPI:5080LPI 質量(kg) 約1.14 外形寸法(mm) 390.4×249.98×12.9(W×D×H) 電流(A) 2A 消費電力(W) 10 反応時間 14ms 精度 ±0.01インチ(真ん中) 接続方法 3-in-1USB 電源電圧(V) DC5 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 0.153 * 0.153mm 解像度 1920×1080ピクセル 視野角 178度 最大表示色 1670万色 システム対応 Windows(R)10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降。
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質 ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g) 約272 耐荷重(kg) 15 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×250×18~111 質量(g) 約730 耐荷重(kg) 2.5 対応 ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ 材質 アルミ合金、シリコン セット内容 スタンド本体、保証書
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

キングジムブギーボード
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド スリムフレーム採用で、筆記面積がUP なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ 冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容 本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付) 材質 ABS 質量(g) 約120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×184×6(スタイラス除く) 機能 スタイラスホルダー、マグネット 電池 CR2016コイン形リチウム電池1個 使用環境温度(℃) 10~40 画面サイズ 約8.5インチLCD(約177×130mm) 保管温度範囲(℃) 0~45 使用可能回数 約3万回(電池交換式)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質 アルミ合金、シリコン 質量(kg) 約1.15 シルバー 耐荷重(kg) 10 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約290×210×45 対応インチサイズ 6.9~17までのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン 特性 折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キングジムブギーボード
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ 約11.3インチLCD(約203×203mm) 書換え回数 約25000回(電池交換式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×210×9(スタイラス除く) 質量(g) 約168 取付け方法 マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷