- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト コンセントのおすすめ人気ランキング
ペンダントライト コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新132件の「ペンダントライト コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンダントライト コード」、「はだか電球」、「電球の傘」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
調光の可否
否
調色の可否
否
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金
12mm
仕様
中間スイッチ付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色
ブラック
スイッチ
(点灯)中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
108
定格容量(W)
40まで
アズワン品番
65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106
色
ブラック
定格
6A 250V
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
色
ブラック
定格
6A 125V