ペンダントライト ダクトレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「ペンダントライト ダクトレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はだか電球」、「ダクトレール」、「ライティングレール 2m」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品 1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm) 260 高さ(mm) 90 質量(g) 約330 奥行(mm) 260 口金 E26 コード長さ(mm) 1000 器具・セット 器具のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約1000 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×150×95 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) アズワン品番 65-0528-34 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品 1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm) 260 高さ(mm) 90 質量(g) 約330 奥行(mm) 260 口金 E26 コード長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付ライティングダクトレール
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約680 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1181×33×20 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) コード長さ(cm) 約0.6 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品 LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm) セード:Φ272 高さ(mm) 35 質量(g) 約560 消費電力(W) 3.9 口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 全光束(Lm) 512 コード長さ(mm) 800 光源 LED(電球色2700K) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:131 光束(Lm) 512 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ 取付固定 取付方式 U-ライト方式 負荷容量 100V600W(6A)まで 負荷質量(kg) 器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質 布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様 接地極端子付、送りなし 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約1 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約980 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)