- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト 北欧のおすすめ人気ランキング
ペンダントライト 北欧のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ペンダントライト 北欧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト LED」、「引きひも 照明」、「ペンダントライト オーデリック」などの商品も取り扱っております。
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:鋼
質量(kg)
0.7
取付
直付専用
高さ(mm)
243
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
646-1146
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
350
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
55迄
水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
仕様
コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)
500~1200
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
200
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
対応商品
和風:ペンダントライト
取付け方法
ダクトタイプ
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:90.9
光束(Lm)
382
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:外/鋼、内/ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)
2.6
色
白
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
280
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
1085~1885
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
554
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様
引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質
アクリル/和紙入り・無地
タイプ
下面開放
有効長(m)
(コード)0.6~1.1
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
有効長(m)
(コード)0.4~1.1
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)
29
材質
(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC
幅(mm)
400
高さ(mm)
126
奥行(mm)
400
電圧(V)
AC100
本体質量(g)
730
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
2400
コード長さ(mm)
350
機能
点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.8
灯数
1
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
4.5畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金
E26
消費電力(W)
240
付属品
保証書・取扱説明書
幅(mm)
800
直径(Φmm)
(セード)130
高さ(mm)
345
質量(g)
2200
奥行(mm)
155
電源(V)
100(50/60Hz)
設置場所
屋内用
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
演色指数(Ra)
83
照射距離(m)
(最低)0.1
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様
コードハンガー:あり、コード調整器付
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
166
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)
1375~1775
機能
コード収納:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
540
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)
Φ454×112
質量(g)
1200
消費電力(W)
30.4
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
機能
【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)
【器具】3420(最大点灯時)
光色
昼光色
待機電力(W)
0.5
適用畳数
~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
15.6
光源
E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
パターン
点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱120W相当
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品
1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター
材質
鉄
幅(mm)
260
高さ(mm)
90
質量(g)
約330
奥行(mm)
260
口金
E26
コード長さ(mm)
1000
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
調光の可否
否
調色の可否
否