- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト panasonicのおすすめ人気ランキング
ペンダントライト panasonicのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「ペンダントライト panasonic」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はだか電球」、「電球」、「コイズミ ペンダント」などの商品も取り扱っております。
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
PHILIPS「Hueランプ」に対応するペンダントです。(Hueランプは別売です)
幅(mm)
115
高さ(mm)
153
奥行(mm)
115
本体質量(g)
500
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
消費電力(W)
4.8
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.5
ランプ
ランプ付
光源色
キャンドル色
容量(VA)
5
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
20000
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
171
材質(本体)
真ちゅうブロンズメッキ
タイプ
ダクトタイプ
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
300
調光の可否
不可
LED交換
可能
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
170
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9327-32
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用
仕様
コードハンガー取付可能(LK01032・別売)
幅(mm)
Φ220
質量(kg)
1.0
色
ホワイト、クリーンアクリルセード:乳白
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
270
タイプ
天井吊下型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.9
全高(mm)
調整可能:600~2000
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.215
明るさ
100形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
アジャスター
コード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1383
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換
可能
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
仕様
コードハンガー
取付
引掛シーリング方式
タイプ
天井吊下型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.9
全高(mm)
調整可能:600~2000
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:140
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.215
明るさ
100形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換
可能
消費電力(W)
5.8
仕様
吊高さ調節可能
付属品
ランプ
材質
成形シリコン
質量(kg)
0.4
口金
E17
コード長さ(mm)
800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
自然素材の温もり漂う、銘木の無垢材を使用。
銘木の無垢材を贅沢に使い、やさしいフォルムのセードに仕上げました。
自然素材の質感や色味も楽しめるあかりです。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ123
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
95
タイプ
配線ダクト取付型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.09
明るさ
60形電球1灯器具相当
特性
Craft工芸品
演色指数(Ra)
高演色95
定格光束(Lm)
286
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵