- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダント照明 コードのおすすめ人気ランキング
ペンダント照明 コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新169件の「ペンダント照明 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明コード」、「ペンダントライト ソケット」、「ペンダントライト 2m」などの商品も取り扱っております。
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色
ブラック
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
75
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
91
コード長さ(cm)
80
適合電球
60Wまで
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
185
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光束(Lm)
280
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
ひも状のシール材
材質
PTFE
長さ(mm)
約500
色
ホワイト
材質(テープ)
PTFE
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様
【コード】140cm収納可能
色
ホワイト
取付方式
引掛シーリング方式
フランジ
コード収納型
コード長さ(m)
2(60cm~200cmまで調節可能)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様
引掛けシーリング式E39、モーガルソケット
質量(kg)
0.35
口金
E39
コード長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-8887-42
適合電球
100Wまで
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)
2
質量(g)
124
電流(A)
12
定格
125V 12A
太さ(mm2)
1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26