ペンチ 小さいのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「ペンチ 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つぶす 工具」、「アクセサリー用ペンチ」、「がま口用ペンチ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質 S55C 幅(mm) (先端開)20以上 刃部硬度 56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線 4 切断能力(Φmm) 軟鉄線 4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に サイズ(mm) 220 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 220 質量(g) 375 寸法A(mm) 220 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 27 寸法B(mm) 44.5 寸法C(mm) 55 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 切断能力(Φmm) 硬線 2.3 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,898 税込5,388
9日以内出荷

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm) 170 仕様 マスターグリップ トラスコ品番 390-0045 質量(g) 135 先端 先細 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 バネ 無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 120 質量(g) 75
1個
499 税込549
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)ラジオペンチ
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番 217-9149 材質 構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm) 147 質量(g) 110 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質 S58C 刃部硬度 HRC60±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm) 137 トラスコ品番 854-9746 質量(g) 110 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 16 切断能力(Φmm) 鉄線 1.0 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 27 柄幅(mm) 51 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.8 切断能力(Φmm) ステンレス 0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm) 118 トラスコ品番 828-3582 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 14 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 20 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.2 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
全長(mm) 128 トラスコ品番 785-2851 質量(g) 65 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 11 先端長(mm) 21 柄幅(mm) 52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断 刃長(mm) 20 切断能力(Φmm) 鉄線 3.6 圧着力 1.25~3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm) 160 バネ 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 120 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールラジオペンチ
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm) 165 トラスコ品番 813-0849 先端 先細 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 無し
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm) 160 トラスコ品番 813-0884 先端 先細 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2 バネ 有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm) 133 質量(g) 85 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 15 先端長(mm) 25 柄幅(mm) 50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷