- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ペンライト 強力のおすすめ人気ランキング
ペンライト 強力のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「ペンライト 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンライト 高輝度」、「ペンライト 200ルーメン」、「充電式ledペンライト」などの商品も取り扱っております。
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0852
全長(mm)
164
色
ブラック
本体質量(g)
約62(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×164
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-15
照射距離(m)
パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0854
全長(mm)
150
色
ブラック
本体質量(g)
約55(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×150
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-08
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)
48
連続使用時間(時間)
2.3(強)
防塵防水性能
IP66
充電時間(時間)
2.5
使用場所
屋内・外
明るさ(Lm)
350(強)
電球の種類
LED
充電端子
USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類
LED
色
ブラック
使用電池
充電池
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×22×144
使用電池
単4アルカリ乾電池2本
明るさ(Lm)
100
防水性
IPX4
照射距離(m)
50
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
約1
点灯時間(時間)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約114
吸着力
先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)
175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0848
全長(mm)
120
色
ブラック
本体質量(g)
約44(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×120
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-14
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別
USB UV ブラック
アズワン品番
62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様
トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)
約58
仕様1
CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×21.5×26.3
バッテリー
高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約2.5
設置場所
屋内
耐衝撃性能
IK07
アズワン品番
64-9305-54
マグネット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様
防滴仕様
付属品
ペンクリップ
質量(g)
23
外径×全長(mm)
14.5×109
連続点灯時間
約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途
防滴
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0843
全長(mm)
103
色
ブラック
本体質量(g)
約36(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×103
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-07
照射距離(m)
パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。
付属品
ストラップ
質量(g)
約26(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×17×144
点灯方式
高輝度チップタイプ白色LED×1個
点灯時間(時間)
(実用値)約1.5時間
シンプル&クールデザイン。
使用電池
単4アルカリ電池×2本
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
仕様
スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
付属品
ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
トラスコ品番
779-7966
寸法(mm)
Φ16.2×142.4
質量(g)
60(電池含む)
全光束(Lm)
18
光源
Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間
約8時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
18
明るさ(Lm)
18
実用点灯時間
約8時間
照射距離(m)
17
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷