ペンライトCOBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「ペンライトCOB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ポケットライト」、「懐中電灯 ペン」、「ナースライト」などの商品も取り扱っております。
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 材質 ABS 質量(g) 40(電池含まず) 切替方式 on/offシンプルスイッチ 連続使用時間 約4 光源 SMD LEDチップ3W 使用電池 単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm) 170×20×25 明るさ(Lm) 180 装着方式 マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品 充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g) 60 切替方式 トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm) 28.4×21.6×164.1 充電時間(時間) 2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃) -10~40 使用後の手入方法 1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間) COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクト設計のペン型LEDライトです。 マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。 夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源 単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可) 明るさ(Lm) 最大400(アルカリ電池使用時) 防水性 IP54防塵・防滴 付属品 テスト用単4型マンガン電池3本 質量(g) 62(テスト電池含む) 光源 高輝度COB LED サイズ(mm) 30(W)×25(D)×165(L) 点灯時間 約8時間
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類 LED 寸法(mm) 22×158×31 質量(g) 34(電池含まず) 定格電圧(V) 4.5 使用時間 2時間以上 色温度(K) 7000~8000 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境 -10~40℃ LED SMD型LED10個 光束(Lm) 最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品 USBケーブル ケーブル長(m) 0.8 連続使用時間 2.5時間 光源 COB 充電時間 3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh) 750 防水仕様 IPX4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g) 約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×166×38(最大値) 光源 白色COB LED×2灯 使用電池 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3時間(アルカリ乾電池使用時) フック フック アズワン品番 64-9711-49 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 240(照度 約280lx) 電球の種類 LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類 LED 仕様 180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品 二重リング 材質 ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm) 107×42×28 ブラック 質量(g) 100(電池含まず) 光源 3W COB LED 使用電池 単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) 280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様 (照度範囲)約45m※スポットLED セット内容 USBケーブル 使用温度範囲(℃) 約-10~40 電源 リチウムイオン電池 ケーブル長(m) 約0.8 連続使用時間 約5時間1.5~5時間 光源 昼白色 充電時間 約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15.4×20×135 クリップ幅(mm) 約0~3.5 LED 約1粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) 約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間) 約30000 調光方式 無段階 防水 IP54
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品 USB充電ケーブル 質量(g) 約47 外形寸法(mm) (約)幅16×高さ154×奥行19 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源 白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間) 約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm) LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m) 約60(LED灯) 定格入力 DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間) LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体) アルミ 保護等級 IPX6 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) シルバー 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 亜鉛黒 頭部形状 ローヘッド ねじ山種類 メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)