ペン回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「ペン回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジムニー」、「ペン」、「電子工作工具セット」などの商品も取り扱っております。
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式 ノック式 替芯 JF-0.5芯 インク ジェルインク 商品タイプ 本体 全長(mm) 141.0 質量(g) 9.7 最大径(Φmm) 11.2 先端ボール径(mm) 0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(13点)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質 シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載の製図用シャープペンシル フリシャ機能をオフにもできて、使用場面に合わせて切替できます
芯径(mm) 0.5 方式 フリシャ機能
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。 商品タイプ 補充用インク
1個(900mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W) 40 セット内容 はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm) (台)100×70 縦(mm) (はんだごて)210 ケーブル長(cm) 約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸) ステンレス420H 材質(柄部) PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g) 10 方式 ノック式 芯径(mm) 0.5 替え消しゴム G(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ 本体 芯径(mm) 0.5 仕様 軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。 全長(mm) 141.6 最大径(Φmm) 11.4 エコマーク認定 認定 方式 ノック式 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 184
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース付き
全長(mm) 212 消費電力(W) 35 セット内容 ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738) 質量(g) 55 最高温度(℃) 440 電源コード(m) 1.5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定 認定 仕様 グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分) 材質 ボディ:樹脂 シリーズ サラサ 方式 ノック式 最大径(Φmm) 11.0 先端ボール径(mm) 0.5 替芯 JF-0.5芯 インク ジェルインク グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 15 112 026
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリシャ機能の製図用シャープ/フリシャをロック出来る切換機能を搭載。
芯径(mm) 【シャープ芯】0.7 軸径(Φmm) 10.5 全長(mm) 149 質量(g) 15.4
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm) 0.7 材質 軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm) 11.3 厚さ(mm) 14.8 全長(mm) 139.6 質量(g) 9.3 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 替芯 SXR-7 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 210 消費電力(W) 30 付属品 こて先(T-48B) 質量(g) 50 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 480 ヒーター ニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg) 4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷