ペン型放射温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
79件の「ペン型放射温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瞬間温度計」、「非接触 温度計 高精度」、「ペン型温度計」などの商品も取り扱っております。
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃) -33~220 仕様 (D:S比)1:1 付属品 ストラップ、LR44(お試し電池) 質量(g) 19(電池含む) 電源 LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×83×23 分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃) (23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング 約1秒(90%) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g) 136.7 電源 単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃) -50~400 測定精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144.5×38×93 放射率 0.1~1.00可変 サンプリング 約0.5秒(95%) 距離係数 D:S=12:1 使用温湿度範囲 0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃) -20~60 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (7.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm) 5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体) ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g) 25(電池含) 電源 アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃) -30~180 使用温度(℃) 0~50 精度(℃) -33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長 8~14μ 放射率 0.95(固定) 本体サイズ(mm) 85×24×18 電池寿命(連続時間) 約30 防塵防水性能 IP67 オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後 測定間隔 1秒 特性 防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ホールド機能 サイズ 31(W)×19(D)×80(H)mm 電源 CR2032×1個(付属) 測定範囲(℃) ‐25/250 分解能 0.1℃ 精度(℃) ±1℃(‐2/40℃) 放射率 0.95(固定) 距離係数 1
1個
9,000 税込9,900
8日以内出荷

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 放射率設定範囲 0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 質量(g) 約32(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×77×19 精度(℃) ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間) 約30(連続使用時) 応答速度 約1秒(90%)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。 付属品 キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g) 220(乾電池含) 電源 単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃) -30~+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×54×101 連続使用時間(時間) 最大約9 測定対象 車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 測定範囲(cm) 測定径比:12:1 レーザー波長(nm) 650<1mW クラス2 測定距離(m) 0.1~1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様 (レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g) 約170.0(電池なし) 電源 単4型電池2本 測定範囲(℃) -60~+760 精度 読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能 0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×175.2×71.9 電池寿命(時間) 約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm) 約30 応答速度 約1秒 レーザー波長(nm) 635~660 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 距離係数 D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度 0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様 デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g) 180(電池含) 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -60~550 本体寸法(mm) 144×43×117 使用温度(℃) 0~50 測定方式 HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃) -9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率 0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数 D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間) 14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能 IP54 モード HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒) 1 出力(mW) 1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm) 650(平均波長) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵・防水 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)